Plaina a bateria HO 12-A
Plaina a bateria HO 12-A
PLAINA HO 12-A VERSAO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho confortável e sem esforço em qualquer posição de trabalho
Design compacto, leve e ergonómico, otimizado para operação com uma só mão.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.
Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado da carga no dispositivo indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.
Lâmina de plaina reversível em carboneto de tungsténio de grão fino
Lâminas altamente resistentes ao desgaste com arestas de corte extremamente afiadas para superfícies finas e uniformes.
Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Largura de aplainamento | 56 mm |
Profundidade máx. do entalhe | 17 mm |
Profundidade máx. de aplainamento | 2 mm |
Velocidade máx. em vazio | 14500 rpm |
Comprimento x largura x altura | 242 x 100 x 104 mm |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,52 kg |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,36 kg |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,88 kg |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.